中性薬剤消火器(蓄圧式)

中性薬剤消火器(蓄圧式) - miyata(ミヤタ)
(1件のレビュー)

食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
有害物質を含みません。
住宅防火安心マークつきです。

用途普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。仕様蓄圧式種別蓄圧式質量(kg)2.2高さ(mm)376種類薬剤/強化液(中性)放射時間約12秒放射距離4~6m耐用年数(年)5薬剤量(kg)1内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37114551HKE-1-R351-5451
オープン
取扱い終了
37114533HKE-1-X351-5460
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37114533
2011-11-02
用途: 火事の時、使用

2010年製の 売れ残りでした。
耐用年数が、5年の為、1年、損した感じです。
販売時に製造年を、表示するべきです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
外箱と本体の記載が異なる場合がございます。
実際の耐用年数は本体記載の耐用年数をご確認下さい。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする