HKE-1-X 中性薬剤消火器(蓄圧式) miyata(ミヤタ) 37114533

中性薬剤消火器(蓄圧式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37114533 品番HKE-1-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
有害物質を含みません。
住宅防火安心マークつきです。

用途普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。 仕様蓄圧式 トラスコ品番351-5460 種別蓄圧式 質量(kg)2.2 高さ(mm)376 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間約12秒 放射距離4〜6m 耐用年数(年)5 薬剤量(kg)1
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37114533
2011-11-02
用途:
火事の時、使用

2010年製の 売れ残りでした。
耐用年数が、5年の為、1年、損した感じです。
販売時に製造年を、表示するべきです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
外箱と本体の記載が異なる場合がございます。
実際の耐用年数は本体記載の耐用年数をご確認下さい。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする