曜日別特売

ピックラック用ホイルコンベヤ

ピックラック用ホイルコンベヤ - TRUSCOピックラック用ホイルコンベヤ - TRUSCO
(1件のレビュー)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。

用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36荷重(kg)(ホイール1個あたり)10内容量1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重(kg)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37457542V-3620UP-40-1000(ホイール1個あたり)1010004036
3,120
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
37457551V-3620UP-50-1000(ホイール1個あたり)1010005036
2,790
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37457551
2022-01-19
用途: 製品の段ボール箱の搬送
製造業

当初、ローラーコンベアを考えましたが、値段がどうしても高く付き、安価で搬送できるものを探したところ、ピッキング棚で使用するこれを思い出しまして、2列に並べて使うことにしました。
製品重量が2kg程度なので問題なく使えます。耐久性はこれからなので不明です。1mが2000円弱、2本並べて4000円でした。送料が別途かかるのが難点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする