トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。さびにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
高さ(mm)800
奥行(mm)450
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
トラップ(mm)(排水)180
内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。