曜日別特売

イソプロピルアルコール(2-プロパノール)(研究実験用)

イソプロピルアルコール(2-プロパノール)(研究実験用) - ノーブランド
(6件のレビュー)

エタノールと似た性質を持つ第二級アルコールです。
水にも油にも混ざるので、顔料や油性成分を溶解するための可溶化剤や溶剤として配合されます。消泡剤や粘度低下剤としても配合されます。また、殺菌作用があり防腐剤としても配合されます。

用途塗料・インキ溶剤、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤発火点(℃)460仕様劇物毒物指定:なし名称イソプロピルアルコール(2-プロパノール)引火点(℃)11.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材危険物の性状水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
等級
労働安全衛生法の表示
純度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75086243010-647851箱(500mL×4本)1級労-通知、労-表示99
3,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
60538737010-647861本(14kg)1級労-有2、労-通知、労-表示99
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
75786365000-647831箱(3L×2本)特級労-有2、労-通知、労-表示99.5
7,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
60538746000-647831個特級労-有2、労-通知、労-表示99.5
11,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
36819921-1本(500mL)1級--
オープン
取扱い終了
39119412-1箱(500mL×4本)1級--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39168385-1缶(14kg)1級--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75086243
2016-04-22
用途: 塗装の汚れ徐去や粘着剤の除去
トータルリペア 修理箱自動車・二輪車・自転車関連業

工業用なので食品が触れるところには使えませんが、粘着剤の除去等には便利でお得です。

対象商品 : 39119412
2013-05-02
用途: プリンタのメンテナンス

使用した感想は普通でしょうか。酸化する液体ですので長持ちするかどうかですね。
IPAは通販でなかなか流通していないので助かります。
代引きが出来れば嬉しいですね。

対象商品 : 75086243
2013-11-20
用途: 消毒、コピー機などのクリーニング、他

4本セットしか選択肢がなく、せめて 2本単位くらいで購入できれば助かります

対象商品 : 39119412
2013-05-31
用途: 抗菌剤を使用する時に、洗浄するために使用する。
サービス業

バッチリです。ふつうに使えます。

対象商品 : 36819921
2012-01-28
用途: 電子部品、機械部品の洗浄。
ラボLLINC

IPAはエタノールの比べて分子が大きいので、マジックインキは落ちても、プラスチックを侵す事がありません。
象牙のピアノの鍵盤を磨いてもひびがはいりません。
ガラス壜でなく中栓のないポリ壜だともっと使い良かったとおもいます。

4が参考にしています
対象商品 : 36819921
2011-10-16
用途: 音響製品の修理を行っており、特にメカ系<駆動部>の油脂洗浄、拭き取りに使用。
工房・山里

どこのイソプロも普通と思いますが、小さなビンで使いやすいですね。18L缶を使っていましたが、小分けしながら使うのが大変です。値段はかなり高めですが、使いやすさを考えるといいでしょう。でも容量から考えると「高い」!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
純度はどのぐらいですか?
回答:
純度は99%となります。
対象商品:
36819921
1が参考にしています
2011-10-31

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする