曜日別特売
010-64785 イソプロピルアルコール(2-プロパノール)(研究実験用) ノーブランド 75086243

イソプロピルアルコール(2-プロパノール)(研究実験用)

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(500mL×4本)注文コード75086243品番010-64785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

エタノールと似た性質を持つ第二級アルコールです。
水にも油にも混ざるので、顔料や油性成分を溶解するための可溶化剤や溶剤として配合されます。消泡剤や粘度低下剤としても配合されます。また、殺菌作用があり防腐剤としても配合されます。

用途塗料・インキ溶剤、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材等級1級労働安全衛生法の表示労-通知、労-表示有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤発火点(℃)460純度(%)99仕様劇物毒物指定:なし成分イソプロピルアルコール99.9%以上名称イソプロピルアルコール(2-プロパノール)引火点(℃)11.7化学組成(CH3)2CHOH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材危険物の性状水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75086243
2016-04-22
用途: 塗装の汚れ徐去や粘着剤の除去
トータルリペア 修理箱自動車・二輪車・自転車関連業

工業用なので食品が触れるところには使えませんが、粘着剤の除去等には便利でお得です。

対象商品 : 39119412
2013-05-02
用途: プリンタのメンテナンス

使用した感想は普通でしょうか。酸化する液体ですので長持ちするかどうかですね。
IPAは通販でなかなか流通していないので助かります。
代引きが出来れば嬉しいですね。

対象商品 : 75086243
2013-11-20
用途: 消毒、コピー機などのクリーニング、他

4本セットしか選択肢がなく、せめて 2本単位くらいで購入できれば助かります

対象商品 : 39119412
2013-05-31
用途: 抗菌剤を使用する時に、洗浄するために使用する。
サービス業

バッチリです。ふつうに使えます。

対象商品 : 36819921
2012-01-28
用途: 電子部品、機械部品の洗浄。
ラボLLINC

IPAはエタノールの比べて分子が大きいので、マジックインキは落ちても、プラスチックを侵す事がありません。
象牙のピアノの鍵盤を磨いてもひびがはいりません。
ガラス壜でなく中栓のないポリ壜だともっと使い良かったとおもいます。

4が参考にしています
対象商品 : 36819921
2011-10-16
用途: 音響製品の修理を行っており、特にメカ系<駆動部>の油脂洗浄、拭き取りに使用。
工房・山里

どこのイソプロも普通と思いますが、小さなビンで使いやすいですね。18L缶を使っていましたが、小分けしながら使うのが大変です。値段はかなり高めですが、使いやすさを考えるといいでしょう。でも容量から考えると「高い」!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする