ジクロルメタン(塩化メチレン)
用途有機溶剤、金属機器の洗浄剤
仕様劇物毒物指定:なし
等級1級
名称ジクロルメタン(塩化メチレン)
引火点(℃)なし
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
発火点(℃)なし
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
原料の一部とする主なもの有機溶剤、金属機器の洗浄剤
危険物の性状非水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。※使用時には、マスク・手袋の着用と換気を必ずしてください。