曜日別特売

高圧Sカップリング オスハーフ

高圧Sカップリング オスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。

最高使用圧力(MPa)20.5流体一般作動油材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキバルブ構造両側バルブ付内容量1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ねじ径T
寸法L(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36843676Y160M-04S20.5PT 1/43619
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
36843685Y160M-06S20.5PT 3/83623
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
36843694Y160M-08S20.5PT 1/24826
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
36843703Y160M-12S20.5PT 3/45735
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
36843712Y160M-16S20.5PT 17041
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36843685
2017-12-11
用途: 高圧
有限会社群建サービス

オス メス 個々に注文しました、オスメスセット(Y160S-○○S少し安い)が検索しても出て来ませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする