カプリコン MSFシリーズ

カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(15件のレビュー)
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ内容量1個
全61種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37530656MSF-16-3-316124833270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530665MSF-16-3-416124834270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530674MSF-16-3-516124835270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530683MSF-16-3-616124836270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530692MSF-16-3-6.3516124836.35270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530701MSF-16-3-816124838270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530717MSF-16-4-416124844270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530726MSF-16-4-516124845270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
37530735MSF-16-4-616124846270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37530744MSF-16-4-6.3516124846.35270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
37530753MSF-16-4-816124848270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530762MSF-16-5-516124855270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530771MSF-16-5-616124856270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
37530787MSF-16-5-6.3516124856.35270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
37530796MSF-16-5-816124858270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530805MSF-16-6-616124866270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37530814MSF-16-6-6.3516124866.35270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
37530823MSF-16-6-816124868270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
37530832MSF-16-6.35-6.351612486.356.35270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37530841MSF-16-6.35-81612486.358270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530857MSF-16-8-816124888270.539000
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37530866MSF-20-5-520155105534131000
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37530875MSF-20-5-620155105634131000
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530884MSF-20-5-6.35201551056.3534131000
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530893MSF-20-5-820155105834131000
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
37530902MSF-20-5-10201551051034131000
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
37530911MSF-20-6-620155106634131000
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37530927MSF-20-6-6.35201551066.3534131000
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
37530936MSF-20-6-820155106834131000
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
37530945MSF-20-6-10201551061034131000
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37530954MSF-20-6.35-6.3520155106.356.3534131000
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530963MSF-20-6.35-820155106.35834131000
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530972MSF-20-6.35-1020155106.351034131000
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37530981MSF-20-8-820155108834131000
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37530997MSF-20-8-10201551081034131000
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37531006MSF-20-10-102015510101034131000
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531015MSF-25-6-6251861266411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531024MSF-25-6-6.35251861266.35411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37531033MSF-25-6-8251861268411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37531042MSF-25-6-102518612610411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37531051MSF-25-6-122518612612411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37531067MSF-25-6.35-6.3525186126.356.35411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531076MSF-25-6.35-825186126.358411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531085MSF-25-6.35-1025186126.3510411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531094MSF-25-6.35-1225186126.3512411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531103MSF-25-8-8251861288411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37531112MSF-25-8-102518612810411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37531121MSF-25-8-122518612812411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37531137MSF-25-10-1025186121010411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37531146MSF-25-10-1225186121012411.525000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: CNCのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

CNCの定期メンテナンスで交換するために購入。安価ですが問題なく使用できます。

2022-09-14
用途: ステッピングモーター

アルミのみのタイプより明らかに振動が減りノイズも減る。CNC切削機では微細振動が問題になるが本品なら低減できる。価格は高いが使う価値あり。

1が参考にしています
対象商品 : 37531076
2021-08-10
用途: NC機器の製作

ステッピングモーターと駆動部の接続に使ってます。他の物に比べバリエーションが多いこととコンパクトなのがいいです。使用で問題はおきておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 37530762
2020-11-24
用途: r/cボートのジョイントに使用
サービス業

3万以上回転でも大丈夫だつた。しかしホーローネジお1サイズ大きくして欲しい6角レンチが舐めやすい

1が参考にしています
対象商品 : 37530823
2018-12-18
用途: シャフトの結合
不動産業

当方の目的に一致しており、また多少の軸ブレにも対応できそうなので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37530762
2019-08-07
用途: わたあめ機の製造
その他業種

思ったよりもしっかりしており、精度耐久性ともに期待通りでした。

対象商品 : 37530805
2019-05-31
用途: モーターとギアの接続

軸穴の加工が非常に雑です。しかも、削った後の塗装もなく、まるで素人が削って出荷したような品です。

対象商品 : 37530814
2016-04-07
用途: CNCのステッピングモーターとフライス盤をつなぐ

低価格で安定しています。両サイドの穴経サイズに色々なサイズがあり助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする