ロール緩衝材スタンド

ロール緩衝材スタンド - もりや産業
(1件のレビュー)

意外となかった包装・緩衝資材をきれいにカットできるカッターレール付き軽作業テーブル
簡単組み立て式だから、不要な時は嵩張りません。
段ボールへの、すき間を埋める詰め物の充填作業に最適です。
低価格ながら、うれしい標準装備品
●広い作業テーブルスペース
ラッピングやピッキングした商品の箱詰め作業にどうぞ。
●店頭に置いても雰囲気の良い上質感のある天板です。
作業台と思えない質感です。
●1200mm巾まで対応可能なロール緩衝材ホルダー
ホルダーバーの転落を防ぐ独自のアタッチメント付き。
●真っ直ぐ切りやすいカッターナイフの溝
テーブルを傷つけずにきれいにカットできます。
●切る時に便利なシートを押さえる機能
バーには、シートのスリップを抑えるラバー付き。
●床への傷付きを防ぐフットキャップ付き

用途
通販等の物流センターに
店頭やバックヤードに
お歳暮・バレンタイン等の催事に
適合
(ロール空気緩衝材推奨サイズ)
W120cm×42m巻、直径40~45cm
セット内容
右側面パーツ×1台
左側面パーツ×1台
ストッパー穴付きパイプ×4本
芯棒パイプ×1本
緩衝材固定バー付きカッティングテーブル×1台
C型ジョイント×6個
パイプ用ワッシャー付六角穴付きボルト×2個
天板用プラスネジ×4個
六角レンチ×1個
有効幅(mm)
(ロール緩衝材)340
(シート)1200
質量(kg)
30
高さ(mm)
(天板上面まで)750
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1395×775×1440
内容量
1台
注意
※組み立て作業は必ず2名以上で行なってください。
無理な組み立ては怪我や製品の破損につながります。
※ロール緩衝材は、粒状空気緩衝材又は、発泡緩衝シートなどの軽量専用です。
紙製やフィルム製の重い資材は、器材の転倒や破損等の恐れがあり、使うことができません。
※テーブルに強い衝撃を与えないでください。
※カッターナイフは付いていません。
※水気・湿度の高い環境や塩害などで、本体に錆の発生・劣化することがあります。
※ロール緩衝材は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37560625-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37560625-10788942Mono200- 緩衝材ロールスタンド モノタロウ 10788942緩衝材ロールスタンドモノタロウ1台
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560625
2013-02-14
用途: 小物の梱包作業

サイズもちょうど良く、作業効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする