曜日別特売

木材防腐剤 水性ドルガード

木材防腐剤 水性ドルガード - 日本農薬
(5件のレビュー)

低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤
水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。
水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。

用途
土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)
南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理
成分ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等塗り面積(m2)約53.3主な用途木床塗布方法地面から高さ1m以内危険物の類別非危険物特性防腐、防虫内容量1缶(16kg)
注意
※希釈せず原液のままご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37560887無色無色
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
37560896着色着色(オレンジ)
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560887
2022-05-08
用途: 屋外木造差し掛け
製造業

以前屋外差し掛けの木材が蟻に食われて柱がボロボロに
今回再建の際に木材に塗布した所、蟻、害虫が一切寄り付かなくなった
効果絶大です
あとは持続性です

2が参考にしています
対象商品 : 37560896
2018-05-26
用途: 床下材の交換作業

床下材の交換作業時に、交換する新品材料への塗布を考えて購入しました。
価格が・・・・・・

4が参考にしています
対象商品 : 37560896
2015-12-18
用途: 木材防腐剤用

駐車場建て屋の木材防腐剤用に使用 クレオソートよりはくさくなく塗りやすいです。

対象商品 : 37560887
2018-02-14
用途: 小屋の白アリ駆除と本宅の予防、垣根の防腐に、
その他業種

以前に使用、今回は、小屋の方が大分やられ、もう少し暖かくなってから
使用する予定、其れ迄は、小屋内の片付けをする、

対象商品 : 37560887
2014-07-28
用途: シロアリ予防

散布時ミストが刺激あり。散布後はにおい、刺激等感じられない。効果は今後。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする