ホーム床点検口(気密・断熱タイプ)
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
気密性能A-4等級(JIS A 4706)相当。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。外枠15mm・内枠15mmと、幅広い額縁の採用で施工性向上。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡素化。
外枠のビス止めは、下方向・側面方向のどちらでも可。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
開口寸法(mm)460×460
材質内枠・外枠・蓋補強材/A6063S-T5、気密材A/樹脂系気密林、気密材B/樹脂系発泡体、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、気密材C・D/EPDM発泡体、断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール、取付ねじ/ステンレス
仕上内枠・外枠/艶消し二次電解着色塗装複合皮膜、蓋補強材/陽極酸化皮膜
外寸法(mm)535×535
内容量1台
注意
※12mmのフロア材を使用する場合は、2.5mm程度の合板(ベニヤ板)を捨て貼り(接着)してください。ただし強度が不足する場合がありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。※フローリング仕上げの場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。やむをえずフローリングで仕上げる場合は、蓋補強材を追加してご使用ください。