USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980


DL-103Mの出力電圧が小さいので少しでも昇圧率が大きいMCトランスを探していました。
音出しが楽しみです。
まだ使用していないので、星三つとします。
このトランスをタカチのケースに組み込み入力インピーダンスは
LOW で固定です。
カートリッジによりましては切り替えた方が良いかもしれませんが
当方のシステムではこのままです。
音質は好みもありますが、変なナローレンジでは無く現在のデジタル音源に全くもって、対等に対峙しています。
変な先入観で使うのでは無くEQアンプも80年代の設計の詳細な描写
な物ですので、ここのあたりをへんに妥協しますとこのトランスの
持つクオリティーを生かすことにはならないと思います。
↑ あくまで個人の感想です(通販番組の定例文ですね)
可も不可もなく、自然な音で満足してます。物は問題ないですが、納期が3度も遅れるのは納得できません。最初にその旨、表示すべきです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。