ノイズフィルター PBFシリーズ

ノイズフィルター PBFシリーズ TDKラムダ

ファストン端子
低域高減衰タイプ
汎用低価格品

定格電圧(V)250 質量(g)50 漏洩電流最大0.35mA(125V、60Hz)/最大0.75mA(250V、60Hz) 温度上昇30℃max. 材質(ケース)プラスチック(PBT、UL94V-0) 使用湿度範囲30%~90%(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100/min(端子-アース間、500VDC) 使用周囲温度(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-30~+85 保存湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 耐振動(掃引)10~55~10Hz/1分間、(振幅)1.5mm、X.Y.Z方向各2時間 試験電圧(V/1分)2500(端子-アース間、AC) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37565692 PBF-1203-22 3
460
 
 
取扱い終了
37565701 PBF-1206-22 6
460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする