液晶付きフレキシブル内視鏡極細ライトスコープ
先端のカメラ径がΦ6の内視鏡。
曲げた形を固定しない柔軟なケーブル形状ですので細いパイプの中もスムーズに確認することが可能です。
また等倍から0.2倍間隔で最大3倍までデジタルズームが可能な為、より細かい確認ができます。
チューブは防水仕様となっているのでフィールドを選ばずご使用できます。
microSDカードに保存可能。
仕様マイクロSDHCカード32GBまで対応
付属品USBケーブル、AVケーブル
電源単3電池4本
先端径Φ6(アタッチメント無しでΦ5.5)
倍率拡大最大3倍
出力方式コンポジット出力(NTSC)
機能自動露出、自動補正、自動カラーバランス
照明白色LED4灯
液晶サイズ2.4インチTFT(320×240pixel)
防水仕様IP67(チューブ部のみ)
チューブ長さ(m)1.05
内容量1台
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20