ユニバーサル基板マイコン増設用

ユニバーサル基板マイコン増設用 サンハヤト

付属品カードプラ2コ 適合機種NEC PC9801 材質(両面)ガラスエポキシ1.6t 穴径(Φmm)(パターン穴)0.9 ピッチ(mm)2.54 端子構造2.54mmピッチ、両面金メッキ 仕上処理スルホール、金メッキ パターンドット 板厚t(mm)1.6 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37594891 MCC-193
4,510
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする