ドイツファインマックス(一般木工造作用)

ドイツファインマックス(一般木工造作用) - チップソージャパンドイツファインマックス(一般木工造作用) - チップソージャパン

レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」
92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減

用途一般木工造作用適合材一般木工刃数(p)64穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37568605DF64-1656416520
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37568614DF64-1906419020
3,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする