ヘッドレスト付うしろ子供のせ

ヘッドレスト付うしろ子供のせ OGK技研

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
背中のムレを防ぐオープンエアタイプ。
ズリ落ち防止、新設計5点式シートベルト。
車輪への巻き込みを防止、大型ステップ。
後ろカゴにもなります。

用途2~5歳くらいのお子様 適応体重(kg)20以下(クラス25うしろキャリア使用時) 質量(kg)約3.5 適合車種22~27インチの後ろキャリア付婦人車、軽快車(但し、特殊形状のフレームには取付できません。) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37576576 RBC-009DXS Mベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
37576585 RBC-009DXS Wグレー
オープン
 
 
取扱い終了
37576594 RBC-009DXS ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする