角型コンセント
種類露出コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
適合規格PSE
接続端子巻締端子式
適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
内容量1個
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
商品豆知識
コンセント の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37589413
2016-05-08
- 用途:
- コンセント増設
あまりに脆すぎる。すぐ破損、まったく使い物にならない。
このレベルの品を売る根性がすなわち大阪魂なんでしょうね!
二度と買わない。返金して欲しいわ。
MonotaROからの回答
ご期待に添えず誠に申し訳ございませんでした。
- 対象商品:
- 37589413
2015-12-10
- 用途:
- 電気工事
運輸・通信業
線形の太いケーブルの芯線をねじ止めするのは非常にきついです。ねじ止め式ではなく差し込み式になってるのがほしかったです。商品名を教えて下さい。