チェーンクリーナー
チェーンの汚れを強力な洗浄力で、すばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できて、とても便利です。
シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイールなどに飛び散ったグリスの早期洗浄にも、優れた効果を発揮。
専用ブラシ付き
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37606861
2020-10-28
- 用途:
- 自転車のチェーン洗浄
卸売・小売業
ラベンの製品はこの商品以外もよく使っていますがどの商品も性能は申し分なく
こちらも例に漏れずよく汚れが落ちます
一目でラベンの物だとわかっていたスプレー缶のデザインが変わってしまったのが残念です
- 対象商品:
- 37606861
2020-02-21
- 用途:
- バイクのメンテナンス
教育・研究機関
このメーカーのものを使うのは初めてだったので、このサイズのものを買いました。しっかり汚れが落ちたので、次に購入するときは大きなサイズのものを買おうと思います。
- 対象商品:
- 37606861
2014-10-24
- 用途:
- バイクチェーンの洗浄
バイク(トモス)のチェーンがグリースなどの付着汚れで困っていましたが、LAVENチェーンクリーナーを吹き付け、付属のブラシで擦りとると、ものの数分で、まるで新品のような状態によみがえりました!
- 対象商品:
- 37606861
2012-06-18
- 用途:
- バイクのチェーン掃除
汚れが浮いてほんとよく落ちますが、それに伴って量もすぐ無くなります。
コストパフォーマンス的には840mlの方がいいかもしれませんが、こちらはブラシ付きということで価格相応だとは思います。