キングスター ホワイトチェーンルーブ

キングスター ホワイトチェーンルーブ - LAVEN(ラベン)
(46件のレビュー)

高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。

用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性内容量1本(840mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760697452108
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606974
2022-03-02
用途: スーパーバイクのチェーンオイル

スーパーバイクでの長期ツーリングにはこれ一本あれば十分です。

2021-11-10
用途: ドライブチェーンのメンテナンス
運輸・通信業

大容量なので1本買っておけばそこそこもつし、走行後の飛散も比較的少ないので、普段使いには良いのではないでしょうか。

対象商品 : 37606974
2021-07-30
用途: バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

飛び散りにくいので好きです。昔から使っていて保護性能も問題ないようなのでリピートしています。

対象商品 : 37606974
2021-06-20
用途: バイクのチェーンのメンテナンス

愛用しています。視認しやすいため作業性がよく、また、ちょっとした時にグリースの代わりにも使えます。

対象商品 : 37606974
2021-06-28
用途: バイクのチェーン
建設業・工事業

ウェットタイプからドライタイプへ変更するのに再度購入しました。性能差が良くわからないので、コスパ抜群で選びました。

対象商品 : 37606974
2020-10-03
用途: バイクチェーンの注油の時

長年使っていたウェットタイプから、ドライタイプのチェーンルブに変更してみた。白いルブでどこから注油したのか一目瞭然で良い。また謳い文句通りの耐久性、耐水性もあり気に入って使っている。
量も多く耐久性もあるので、今後チェーンルブの定番にします。

対象商品 : 37606974
2020-10-27
用途: オフロードバイクのメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

飛び散りが少なく白い膜となりオフロードには最適だと思います。ノズルも丈夫で大容量でこの価格なら毎回使用しています。

対象商品 : 37606974
2020-10-12
用途: オートバイチェーンへの注油

複数台所有しているのでこの大きさはとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする