MiniBottle はっ水剤
スプレータイプのため塗る手間がいらず普通のシールドはもちろんミラーシールドにも使用でき、雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド/ミラーシールド/ゴーグル/バイクのスクリーンなどのはっ水用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(100mL)
バイク用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-10
- 用途:
- ヘルメットシールドに
産経新聞有田川専売所 様
以前別の商品をいくつか試しましたが、塗りやすさ撥水性はこの商品が優れていると感じました。
- 対象商品:
- 37607157
2022-07-09
- 用途:
- ヘルメットのシールドの撥水加工
製造業
シールドに付けた時は、一度雨にあたると効果は無くなるのかと思っていましたが、1週間に3回くらい雨に降られましたが、効果は持続していて嬉しい誤算でした。
- 対象商品:
- 37607157
2021-01-05
- 用途:
- バイクシールドの撥水
購入して8年経過したがまだ半分以上残っていて、今も雨の日にはシールドにシュッとやって走り始めます。1度塗布すれば梅雨時など連日の雨でも2、3日はもつ感じです。撥水効果も抜群でなんの文句もないです。無くなったらリピしますが、あと10年位はもつかも。