ボディー用ガラスコーティング SX9

ボディー用ガラスコーティング SX9 LAVEN(ラベン)
(1件のレビュー)

誰にでも簡単施工できる本物のガラスコーティング。ガラスコーティングならではの重厚感ある高艶。走れば飛んでいく超撥水・超滑水に加え、普段のメンテナンスは水洗いでOK。ボディー用となっていますが、ヘルメット外装やシールドにもコーティングができます。

セット内容本液40ml×1本、脱脂剤100ml×1本、脱脂専用クロス×1枚、仕上げ用拭き取りクロス×1枚、塗布専用クロス×1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.14L 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37607193 55104
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-21
用途:
車のボディにつかいました。
播磨ベース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

買ってから気づいたのですが、バイク用でした、
販売元もバイク店のDVD付き、軽四で、少し足りませんでした、説明書きが欲しかったです。
残念でした、ガラスコーティングの商品だけ追加で欲しいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする