耐久王エボリューション

耐久王エボリューション シーバイエス

清潔感のあるフロアを長時間維持するため、歩行などの強い衝撃から皮膜を守る耐久性能に徹底的にこだわった仕上げ剤です。
高硬度親水性ポリマー配合により、皮膜の磨耗(スカッフマーク)と親油性の汚れ(ヒールマーク)を最小限に抑える耐久性特化型です。
速硬・速乾性。
においを抑え、清掃後のフロアの清潔さをアピールできます。
環境省「内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質(65物質)」を使用していません。
1箱で約1200~1500m2の一回塗布が可能(目安)。

用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど「リノリウム」を除く化学床全般の樹脂仕上剤。 成分合成樹脂、水 トラスコ品番409-6851 寸法(mm)350×258×289 種類水性(樹脂系) 使用面積18Lで約1200~1500m2(1回塗布) 不揮発分16.80% 標準塗布量15mL/m2 粘度(mPa・s)5.3(25℃) 抵抗値(すべり抵抗値)0.51 内容量1箱(18L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37609293 -
23,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37609293 - 73601028 6043212 6043212 耐久王プラスC シーバイエス 73601028 耐久王プラスC シーバイエス 1個(18L) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする