曜日別特売

ボンド エフレックスタイルワン

ボンド エフレックスタイルワン - コニシボンド エフレックスタイルワン - コニシ
(3件のレビュー)

1液常温硬化。作業性良好。
弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。
JAIA 4VOC基準適合。

用途
内外装タイルの接着
石材の接着
各種内外装パネルの接着
特性弾力性、耐熱性、耐水性成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ内容量1本(2kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37632332#04799ダークグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37632341#04800ライトグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37632332
2024-12-08
用途: ストーブの床タイル接着
その他業種

弾力性があり多少の凹凸も吸収し作業性は良好、又耐熱性も有るとの事なので購入したがこの点は今後検証したい

対象商品 : 37632332
2018-09-26
用途: 石の接着
宮浦石材店建設業・工事業

使いやすく施工も楽でした。
使った後もそのままにしていても、又使えるので楽でした。

対象商品 : 37632341
2017-05-19
用途: 玄関タイル接着
有限会社 山口工務店

なんの問題もなく施工出来ました。
作業性も良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする