大阪製罐 大阪製罐の 梱包用品 大阪製罐の 梱包機器 大阪製罐の 緩衝材スタンド 梱包スタンド(携帯型) 梱包スタンド(携帯型) 注文コード 持ち運びが出来るので便利! トラスコ品番390-5462 材質本体・カッターガイド:スチール(メッキ) 押え板:スチール 質量(kg)2.8 色シルバー 間口W×奥行D×高さH(mm)1320×54×40 適合サイズ(mm)幅1200 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KS-K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37649963 KS-K ¥22,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンポジットベルト セーフラン安全用品 税込¥36,278~ ¥32,980~ MSテープ 丸三産業 税込¥10,998 ¥9,998 MSロープ 丸三産業 税込¥5,498 ¥4,998 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250630-2 ノーブランド 税込¥49,005 ¥44,550 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250704-1 ノーブランド 税込¥16,885 ¥15,350 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250701-1 ノーブランド 税込¥110,440 ¥100,400 バスケットへ 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 税込¥9,568~ ¥8,698~ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ MSロープ 丸三産業 税込¥5,278~ ¥4,798~ WD200Plus用 9Hガラススクリーンプロテクター(10枚セット) ユニテック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 ユニテック 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250703-1 ノーブランド 税込¥29,832 ¥27,120 バスケットへ PP荷造りひも 200m 信越工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ コンポジットベルト用バックル セーフラン安全用品 税込¥21,978~ ¥19,980~ ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 税込¥593~ ¥539~ (47) 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250630-1 ノーブランド 税込¥10,318 ¥9,380 バスケットへ チュパック NO.2 菅公工業 税込¥373 ¥339 バスケットへ 不織布ラッピング袋 紺 アーテック 税込¥151 ¥137 バスケットへ MSテープ 丸三産業 税込¥6,488~ ¥5,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品梱包機器緩衝材スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります 緩衝材スタンド 自動/半自動梱包器 真空梱包器 PPバンドリール ストレッチフィルム包装器 シェアする マイページ 最近見た商品