【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9200S ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9200S ※お預かり再生 ノーブランド
(5件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)12 適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6 バッテリー容量(Ah)2.8 適合メーカーパナソニック 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37652632 EZ9200S【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37652632
2020-08-25
用途:
穴あけ加工及び振動ドリルに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

最初の充電で5分位で充電完了と再充電を数回繰り返し、途中でドリルに装着回してみると勢い良く回ったが少し心配です。充電量は?

1人が参考にしています
対象商品:
37652632
2015-03-07
用途:
分電盤取付や一般的な電気工事に使用

使用した感じではメーカー品と変わらないと思います。リフレッシュ充電からまだ一度も充電せず使っています。価格ですが、もう少し安価であれば定期的に購入したいと思います。

対象商品:
37652632
2014-07-10
用途:
木ネジ締め

EZ9200S は販売が終了しているので、新品を購入することが難しい。したがって、リサイクルでも使えるバッテリーが手に入るのはうれしい。リサイクル前のバッテリーはほとんど充電できない状態になってしまった。リサイクル後は一回の充電でかなりの回数使えるようになった。ただどんなバッテリーを組み込んだかわからないし、どれだけ長持ちするかもわからない。1万円近く支払ったのだから、そこそこの期間、性能が維持されることと思うしかない。保証はされていないのでカケみたいなものである。

3人が参考にしています
対象商品:
37652632
2014-05-07
用途:
インパクトドライバーと充電式丸のこで 併用して使用してます
Kクラフト 様

正規品と ほぼ同時に買いましたので、交互に使用してもほとんど違いは感じませんね

インパクトドライバーと 充電式丸のことで使用しましたが。。
正規品とくらべると、少しだけパワーが弱いような感じはしますが。。
連続使用などしない 日曜大工程度なら、十分ですね
価格は。。。メーカー価格の半分ですし。。

満足です。。。^^

対象商品:
37652632
2014-05-20
用途:
ビスうち、ドライバーその他
農・林・水産業

新品によみがえりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする