ノーブランド
ホールダウン金物
用途
金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。
規格
Zマーク金物
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
付属品
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36803575
HDN5
3.2
太めくぎZN90/6本、角座金(W6×54)/1枚
80×80×310
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36803584
HDN10
3.2
太めくぎZN90/10本、角座金(W6×54)/1枚
80×80×410
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36803593
HDN15
3.2
太めくぎZN90/16本、角座金(W6×54)/1枚
80×80×560
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36803602
HDN20
3.2
太めくぎZN90/20本、角座金(W6×54)/1枚
80×80×660
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36803611
HDN25
3.2
太めくぎZN90/26本、角座金(W6×54)/1枚
80×80×585
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください