ノーブランド
ホールダウン金物
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
80×80×310
80×80×310
80×80×410
80×80×560
80×80×585
80×80×660
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36803575
品番
HDN5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。
板厚t(mm)
3.2
付属品
太めくぎZN90/6本、角座金(W6×54)/1枚
寸法(mm)
80×80×310
規格
Zマーク金物
表面処理
クロメート