スーパーストーンスモールセット
繊細で精密な仕上げ作業に!
複雑精緻なワークにもフィット!
軽くスリムなホルダーで快適な作業を!
セラミック砥粒であるアルミナ繊維が高密度に充填され、常に鋭利な形状で表面に突出しているので良く削れます。
エンジニアリングプラスチックと呼ばれるFRPで固めているため折れにくくかつ弾力があります。
目詰まりしないため常に最良の状態で作業が継続できます。
付属品
安全キャップ、
スーパーストーン3種類(SE0504S #120/SL0504S #300/SB0504S #800)
使用方法
スーパーストーン3種類(SE0504S #120/SL0504S #300/SB0504S #800)
対象物に対して、10°~45°の角度でご使用ください。
スーパーストーンはワークに合わせ、ニッパー等でカットして長さを調節可能です。
交換方法
スーパーストーンはワークに合わせ、ニッパー等でカットして長さを調節可能です。
ホルダーのボディ部とカラー部を逆に回してゆるめてください。
スーパーストーンを付け替えて、きつく締めなおしてください。
用途プラスチック、ダイキャスト他各種精密金型及び精密部品の表面仕上に
クランプ範囲(mm)(締め付け)約9
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(スーパーストーン)4×50×0.5
ホルダー寸法(mm)142×Φ9
内容量1セット
スーパーストーンを付け替えて、きつく締めなおしてください。
注意
※安全のため保護メガネの着用を推奨します。※過度な衝撃をスーパーストーンに与えないでください。欠けや割れの原因となります。
手研磨 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02