1種ゴムキャブタイヤケーブル

1種ゴムキャブタイヤケーブル ノーブランド

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、摩耗、可とう性等に充分に強味を発揮し、絶縁抵抗、耐電圧等電気的特性に優れています。
RoHS指令対応品です。
電気設備技術基準準拠

用途鉱山、工業、農業その他で用いる屋内の600V以下の移動用電気機器または配線およびこれに類する軽易な用途で外傷の恐れの少ないところでの使用に 全長(m)100 JIS規格JIS C 3327 絶縁体厚さ(mm)(線心)1.1 内容量1巻
注意
※耐油性、耐候性、難燃性の要求される用途には適していませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数
導体断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37673702 1CT 0.75×2 2 0.75 145 30/0.18 1.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673711 1CT 0.75×3 3 0.75 160 30/0.18 1.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673727 1CT 0.75×4 4 0.75 190 30/0.18 1.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673736 1CT 1.25×2 2 1.25 170 50/0.18 1.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673745 1CT 1.25×3 3 1.25 195 50/0.18 1.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46827882 1CT 1.25×4 4 1.25 240 50/0.18 1.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37673763 1CT 2×2 2 2 195 37/0.26 1.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46827891 1CT 2×3 3 2 235 37/0.26 1.8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46827907 1CT 2×4 4 2 290 37/0.26 1.8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46827916 1CT 3.5×4 4 3.5 400 45/0.32 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46827925 1CT 5.5×4 4 5.5 520 70/0.32 3.1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37673754 1CT 1.25×4 4 1.25 240 50/0.18 1.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673772 1CT 2×3 3 2 235 37/0.26 1.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673781 1CT 2×4 4 2 290 37/0.26 1.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673797 1CT 3.5×4 4 3.5 400 45/0.32 2.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37673806 1CT 5.5×4 4 5.5 520 70/0.32 3.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする