VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 関西通信電線

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。
工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格300V以下 60℃ 適合規格PSE 内容量1巻(100m)
注意
※白色コード被覆になります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
芯数(C)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
標準質量(kg/km)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37682714 VCTF1.25SQx2C 2 1.5 7.4 2.7 1.25 50/0.18 15.1 80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37682723 VCTF1.25SQx3C 3 1.5 7.8 2.7 1.25 50/0.18 15.1 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37682732 VCTF2SQx2C 2 1.8 8 3 2 37/0.26 9.79 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37682741 VCTF2SQx3C 3 1.8 8.5 3 2 37/0.26 9.79 120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする