10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10XJMEシリーズ)
ギア操作式。
ステンレス鋼製ネックが流体からの伝熱を軽減し、結露を防止します。
用途湿式配管
形状その他
接続方式ウエハー
ハンドル形状ギヤー式
クラス5K/10K
材質(シート)EPDM
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
内容量1個
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37693564 | G-10XJME | 20627407 | G-10BJUE-40A |
![]() |
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) | KITZ(キッツ) | 1個 | ¥6,088 税込¥6,697 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75953692 | G-10XJME | 55571653 | G-10BJUE-250A |
![]() |
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) | KITZ(キッツ) | 1個 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75953701 | G-10XJME | 55571678 | G-10BJUE-300A |
![]() |
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) | KITZ(キッツ) | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |