東洋バルヴ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)
0.7(-29~100℃)
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37698525
LJ5-BSR
15
1/2
5K
¥8,290
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698534
LJ5-BSR
20
3/4
5K
¥11,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698543
LJ5-BSR
25
1
5K
¥15,300
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698552
LJ5-BSR
32
1-1/4
5K
¥25,900
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698561
LJ5-BSR
40
1-1/2
5K
¥33,800
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37698577
LJ5-BSR
50
2
5K
¥49,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材