シンロイヒ
オーバーレイC
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途
ロイヒカラーネオ専用トップコート
色
クリヤー
成分
アクリルアルキド樹脂系塗料
使用場所
屋外用
タイプ
蛍光塗料専用トップコート
指触乾燥時間(分)
(20℃)約45
標準塗布量
0.11~0.13kg/m
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トップコート
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ロイヒカラーネオのブルー・ホワイトに本製品を上塗りすると、黄味に変色しますのでご注意ください。
※ロイヒカラーネオを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37684446
クリヤー
1缶(1kg)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684455
クリヤー
1缶(4kg)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684464
クリヤー
1缶(15kg)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。