シンロイヒ
ワンコートロイヒオーバーレイ
ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。
用途
ワンコートロイヒ専用トップコート
色
クリヤー
成分
アクリル樹脂
タイプ
専用トップコート
標準使用量
0.12kg/m
2
/回
指触乾燥時間(分)
(20℃)約20
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トップコート
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液は塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37684656
クリヤー
1缶(1kg)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684665
クリヤー
1缶(4kg)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684674
クリヤー
1缶(15kg)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。