BP オートランMP ATF D-III
特殊な摩擦特性を持つ部分合成ATF
スリップ制御ロックアップクラッチをはじめ国産、外車を問わず、さまざまなAT機構に対応した高性能オートマッチックトランスミッションフルードです。
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
ベースオイル部分合成油
JASO規格1A適合
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(1L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37685033
2015-10-20
- 用途:
- 自家用軽自動車のデフオイルとして
スズキDA64W 4WDのデフオイルとして使用しました。
走行時にデフ周辺からわずかに異音とひっかかりの様な微振動があったのですが、ほぼ消滅しました。
また、変速時のショックが軽減され変速自体がかなりスムーズになったように思います。
- 対象商品:
- 37685033
2015-06-08
- 用途:
- jaguar X300のオートマオイルの交換に使用。
もともとディーラーで賞を取っている腕利きメカニックの推奨品なので安心です。
不具合による交換ではなく定期交換のため、フィーリングは交換前も後もスムーズです。
- 対象商品:
- 37685033
2015-04-10
- 用途:
- 補充用
補充用に購入しましたが、到着したら缶が大きくへこんでいました。電話で上司の方に代わってもらい、
代替品を送る事で話をしましたが、到着した品物は又へこんでいました。
(人を馬鹿にしているとしか思えませんでした。)
再度電話して、3回目に普通の缶が到着しました。中身は変わらないと思いますが、
商品ですので、もう少し、真剣に商売をされたらいかがでしょうか?それともメーカーから
B品を安く購入して販売されているのでしょうか?アバウトな会社だと思います。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 37685033
2015-11-24
- 用途:
- オートマチックオイル
清水商店 様
スズキの純正とあまり変わらない価格なので初めて使ってみました今のところ問題なく使えてます 次回も使おうと思います
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08