ブレーキフルードDOT4

ブレーキフルードDOT4 BP
(6件のレビュー)

FMVSS(米国自動車安全規格)No.116 DOT4規格に合格した高性能グリコール系ブレーキフルードです。

用途
スポーツ走行から一般使用まで
四輪車だけでなく、二輪車にもご使用いただけます。
種別FMVSS116/DOT4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L ベースオイルグリコール系 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(1L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37685051 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37685051
2021-02-14
用途:
ブレーキフリュード交換
大木商店 様

毎年春にブレーキフリュード交換をしています。
確か一昨年はBPで去年は某S社
体感値ではBPの方が ペダルタッチの劣化は少ない気がする。

対象商品:
37685051
2020-04-10
用途:
ブレーキフルード交換

信頼できるブランドで、容量もありコスパもいいと思います。

対象商品:
37685051
2017-12-14
用途:
カーメンテナンス

昔から使用しているフルードなので、品質に全く問題なくコスパは優れていると思います。早速ブレーキとクラッチフルード交換をしましたがすこぶる調子です。

対象商品:
37685051
2016-06-30
用途:
ブレーキフルード交換
運輸・通信業

有名ブランドで値段も安くてとても良かったです。

対象商品:
37685051
2014-04-30
用途:
ブレーキフルード交換

安心のBPですブレーキのタッチとレスポンスよくなりました。
残念なのが納期が5日かかる点です。

対象商品:
37685051
2014-04-02
用途:
商品名通り、車のブレークオイル

コスト対パフォーマンス:十分満足のいく商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする