PARATHOM 一般電球形

PARATHOM 一般電球形 三菱電機
(1件のレビュー)

密閉器具に対応
4万時間の長寿命

口金E26 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球形
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
外径(Φmm)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37705911 LDA5L-H-T2 1個 102 130 0.09 55 260 4.9 3000 電球色 電球20W形相当
オープン
 
 
取扱い終了
37705927 LDA5D-H-T2 1個 102 130 0.09 55 325 4.9 6500 昼光色 電球30W形相当
オープン
 
 
取扱い終了
37705936 LDA7L-H-T2 1個 107 150 0.13 60 405 6.9 3000 電球色 電球30W形相当
オープン
 
 
取扱い終了
37705945 LDA7D-H-T2 1個 107 150 0.13 60 485 6.9 6500 昼光色 電球40W形相当
オープン
 
 
取扱い終了
37705954 LDA7L-H-T2・2P 1箱(2個) 107 150(1個) 0.13 60 405 6.9 3000 電球色 電球30W形相当
オープン
 
 
取扱い終了
37705963 LDA7D-H-T2・2P 1箱(2個) 107 150(1個) 0.13 60 485 6.9 6500 昼光色 電球40W形相当
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37705945
2013-02-16
用途:
自宅照明器具に使用

定格40000時間のスペックでしたが、室内の適正な照明器具で使用して、使用日数約150日、時間にしても約1/50程度で不点灯になりました。詐欺にあった気分で非常に不快です。やはり天下の大メーカーがつくった物ですね。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
下記にて、メーカーの問合せ窓口をご連絡致します。
一度メーカーまでご相談の程、よろしくお願い致します。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/contact/index.html

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする