FRPポリベスト主剤
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。
用途
FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成
色ホワイト
タイプFRP補修塗材
成分ポリエステル樹脂
乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)
塗料タイプ不飽和ポリエステル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成
注意
※上から塗装する場合は、サンドペーパーなどで荒らしてから塗装して下さい。※こちらの主剤には必ず同メーカーの硬化剤をご使用ください。