ギヤードモータ GM-J2シリーズ

ギヤードモータ GM-J2シリーズ 三菱電機
(3件のレビュー)

高トルク、高強度
高トルク、高強度
最大許容トルク25W9.8Nm、40W以上20.6Nmを実現しました。剛性の高いケーシング構造の強力タイプです。
低騒音
モータとギヤヘッドの一体化高剛性構造と高精度歯車の採用により低騒音を実現しました。
ワイドバリエーション
業界最大のワイドな減速比1/3~1/2400(90Wは1/3~1/1800)と豊富な品揃えで自由な選択が可能です。
斬新なデザイン
様々な装着環境へのマッチングを考慮した新しい形態と色彩を採用しました。
メカトロニクス時代にふさわしいハイセンスなグレーボディです。
ハイクオリティ
受注から出荷まで、一貫生産ライン化により品質の徹底追求をはかりました。

取付方式フランジ形 保護構造屋内型(IP40相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 潤滑方式グリース潤滑(全機種、封入して出荷します) 塗装色マンセル5Y4/1 周囲湿度(%RH)90%RH以下 設置場所屋内 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 内容量1台
注意
受注生産品です
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37761367 GM-J2-25W-1/5 軸端キー、取付用ボルト 5 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761376 GM-J2-25W-1/7.5 軸端キー、取付用ボルト 7.5 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761385 GM-J2-25W-1/10 軸端キー、取付用ボルト 10 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761394 GM-J2-25W-1/12.5 軸端キー、取付用ボルト 12.5 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761403 GM-J2-25W-1/15 軸端キー、取付用ボルト 15 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761412 GM-J2-25W-1/20 軸端キー、取付用ボルト 20 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761421 GM-J2-25W-1/25 軸端キー、取付用ボルト 25 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37761437 GM-J2-25W-1/30 軸端キー、取付用ボルト 30 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37761446 GM-J2-25W-1/40 軸端キー、取付用ボルト 40 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37761455 GM-J2-25W-1/50 軸端キー、取付用ボルト 50 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761464 GM-J2-25W-1/60 軸端キー、取付用ボルト 60 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761473 GM-J2-25W-1/75 軸端キー、取付用ボルト 75 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761482 GM-J2-25W-1/90 軸端キー、取付用ボルト 90 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761491 GM-J2-25W-1/100 軸端キー、取付用ボルト 100 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761507 GM-J2-25W-1/120 軸端キー、取付用ボルト 120 ブレーキなし M5×0.8 50/60/60
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761516 GM-J2-40W-1/5 軸端キー、取付用ボルト 5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37761525 GM-J2-40W-1/7.5 軸端キー、取付用ボルト 7.5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37761534 GM-J2-40W-1/10 軸端キー、取付用ボルト 10 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37761543 GM-J2-40W-1/12.5 軸端キー、取付用ボルト 12.5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37761552 GM-J2-40W-1/15 軸端キー、取付用ボルト 15 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37761561 GM-J2-40W-1/20 軸端キー、取付用ボルト 20 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37761577 GM-J2-40W-1/25 軸端キー、取付用ボルト 25 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37761586 GM-J2-40W-1/30 軸端キー、取付用ボルト 30 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37761595 GM-J2-40W-1/40 軸端キー、取付用ボルト 40 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37761604 GM-J2-40W-1/50 軸端キー、取付用ボルト 50 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761613 GM-J2-40W-1/60 軸端キー、取付用ボルト 60 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761622 GM-J2-40W-1/75 軸端キー、取付用ボルト 75 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761631 GM-J2-40W-1/90 軸端キー、取付用ボルト 90 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761647 GM-J2-40W-1/100 軸端キー、取付用ボルト 100 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761656 GM-J2-40W-1/120 軸端キー、取付用ボルト 120 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761665 GM-J2-60W-1/5 軸端キー、取付用ボルト 5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761674 GM-J2-60W-1/7.5 軸端キー、取付用ボルト 7.5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761683 GM-J2-60W-1/10 軸端キー、取付用ボルト 10 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37761692 GM-J2-60W-1/12.5 軸端キー、取付用ボルト 12.5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761701 GM-J2-60W-1/15 軸端キー、取付用ボルト 15 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761717 GM-J2-60W-1/20 軸端キー、取付用ボルト 20 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37761726 GM-J2-60W-1/25 軸端キー、取付用ボルト 25 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37761735 GM-J2-60W-1/30 軸端キー、取付用ボルト 30 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37761744 GM-J2-60W-1/40 軸端キー、取付用ボルト 40 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37761753 GM-J2-60W-1/50 軸端キー、取付用ボルト 50 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37761762 GM-J2-60W-1/60 軸端キー、取付用ボルト 60 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37761771 GM-J2-60W-1/75 軸端キー、取付用ボルト 75 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37761787 GM-J2-60W-1/90 軸端キー、取付用ボルト 90 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37761796 GM-J2-60W-1/100 軸端キー、取付用ボルト 100 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37761805 GM-J2-60W-1/120 軸端キー、取付用ボルト 120 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37761814 GM-J2-90W-1/5 軸端キー、取付用ボルト 5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37761823 GM-J2-90W-1/7.5 軸端キー、取付用ボルト 7.5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37761832 GM-J2-90W-1/10 軸端キー、取付用ボルト 10 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37761841 GM-J2-90W-1/12.5 軸端キー、取付用ボルト 12.5 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37761857 GM-J2-90W-1/15 軸端キー、取付用ボルト 15 ブレーキなし M6×1.0 50/60/60
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37761902
2021-11-10
用途:
洗卵機のモーターとして使用
有限会社スカイファーム 様

今回は95日で納品されました。
やはり3か月はかかります。
注文される方は注意して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません
MonotaROの出荷までの日数には、土日祝が含まれておりません。よろしくお願いいたします。
出荷日からお届けまでの配送日数について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/13

対象商品:
37761902
2020-08-17
用途:
洗卵機のモーターとして使用

性能は申し分ないが、納期が長すぎる。
常に2台程はストックしているのだが、機械モノは何故か壊れるタイミングが重なる傾向にあり在庫がなくなるとヒヤヒヤする。
もう少し短くならんものか?
よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
37762794
2018-12-12
用途:
工作機械の改造

この商品は納期が60日以上かかります。購入予定の皆さん、気長に待ってください。
もし納期がある仕事で、このギヤードモーターを使用するために注文すると、大変なことになる場合も考えられます。もちろん、製品はさすが三菱電機!良いモーターだけに、納期のかかりすぎは、不満でしかありません。
私の場合、6月14日に注文、6/29までの出荷予定でしたが、次の日、欠品の為に9月上旬になりますと確認のメールが届き、注文してから約3カ月(86日)で商品到着。ところが、注文した仕様と違うものが届き、9月11日に再手配 9/11 納期75日とメールがあり、商品到着は12月11日で約3カ月でした。この件があって以降、商品ページに出荷目安60日と注意書きで受注生産品ですと表示されるようになりましたが、出荷目安は90日にした方がよいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする