シリンダープッシュ錠 1124型

シリンダープッシュ錠 1124型 LAMP(スガツネ工業)

キーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。
キーを差し込み、少し回すと解錠できます。
鍵違い数は50通りです。

用途木製引違戸用です。 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき シリンダー径(Φmm)22 内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
取付板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37937977 1124-20-B 9.5 11 20.7 別番 20
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
37937986 1124-20-D 9.5 11 20.7 同番 20
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
37937995 1124-25-B 11 12.2 24.7 別番 24
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37938004 1124-25-D 11 12.2 24.7 同番 24
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37938013 1124-30-B 12 13 28.9 別番 28
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37938022 1124-30-D 12 13 28.9 同番 28
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする