ランプ印 面付シリンダー錠 3320型 トータルロック3310シリーズ

ランプ印 面付シリンダー錠 3320型 トータルロック3310シリーズ LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

外筒チェンジ式による引き出し用、右開き扉用の兼用型です。
ワードローブ用ロックとして適します。面付タイプなのでかぶせ式の扉などに適します。
解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。もちろん施錠時にキーは抜けます。
鍵違い数は156通りです。

材質/仕上黄銅(真鍮)、ステンレス鋼(SUS304)/サチライトニッケルめっき、ニッケルめっき 付属品十字穴付サラ木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼) シリーズトータルロック3310シリーズ シリンダー径(Φmm)18 内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
番号指定のご注文は受け付けておりません。
別番:1回の注文で複数個注文いただいた際、それぞれ別の番号キーとなります。
同番:1回の注文で複数個注文いただいた際、すべて同じ番号キーとなります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
取付板厚(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37937277 3320-24-B 24 24 123 別番
2,550
 
 
取扱い終了
37937286 3320-24-D 24 24 123 同番
2,550
 
 
取扱い終了
37937295 3320-30-B 30 30 135 別番
3,050
 
 
取扱い終了
37937304 3320-30-D 30 30 135 同番
3,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37937277
2020-02-06
用途:
BOXの鍵
建設業・工事業

単純な鍵なのであまり貴重品の鍵には適さないかもしれない。鍵を開けた状態だとキーが外れないので無くす心配がない。動きは普通でスムーズだと思う。ただ鍵がかかる中から出てくるバーの出が7㎜と少なめなので扉と建枠との隙間を広くしてしまうとロックがかからなくなるので注意したい。
総括:安くて手ごろな貴重品入れの鍵にはもってこいと思う。

対象商品:
37937286
2017-10-11
用途:
引き出し
製造業

取り付けも簡単。鍵も簡単に回せて使い勝手に便利な鍵

対象商品:
37937277
2017-09-01
用途:
ロッカーキーの付け替え
サービス業

迅速な対応いただき、早く到着しました、鍵はピッタリとフィットしました。

対象商品:
37937277
2016-08-11
用途:
既設の鍵交換
サービス業

既設の鍵が開閉不可能になった為同類の物を購入。
10年以上前に設置した物ですが全く同じ物があり再設置も容易に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする