家具用エアーダンパー

家具用エアーダンパー LAMP(スガツネ工業) 家具用エアーダンパー LAMP(スガツネ工業) 家具用エアーダンパー LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。
円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
キャッチ付きスライド丁番と併用してください。

仕様
天板付けタイプです。
推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~600×H800以下×t16 mm(扉質量3~5 kg)です。
材質ABS樹脂 グレー 種類家具用後付ダンパー 内容量1個
注意
スライド蝶番キャッチ付、かぶせタイプ(INDEX)と合わせてお使いください。
キャッチなし、インセット扉には使用できません。
ピストンを本体に無理に押し入れないでください。
1ヶ使いで衝撃の吸収が足りない場合、底板側にも取り付けて使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37939614 S-2021941-STP15
300
299
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37939614
2019-02-11
用途:
ドローンの足のダンパー
製造業

家庭用のエアーダンパーですが私の場合は小型のドローンの足に取り付けています。ダンパーがないと勢いよく着陸すると跳ねてしまいますがこのダンパーを付けると良い感じで着陸します。太い方にゴムを付けて滑らないようにしました。

2人が参考にしています
対象商品:
37939614
2013-11-09
用途:
棚の扉用の後付ダンパーとして使用

商品写真が間違っており、ダンパー用ブラケットの写真になっているため、至急修正して頂きたいです。
商品が間違っているかと何度も確認してから注文しました。
物は期待したよりもダンパーの力は弱かったですが、エアー式なので、オイル漏れの心配はありません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
画像の登録ミスがありました。
すぐに修正します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする