LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE102型
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927206
KHE102-30PB
-
63
23
30
19
¥
1,980
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37927215
KHE102-35PB
-
84
25
35
22
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70972015
KHE102-30PB【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
63
23
30
19
¥
1,980
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください