カムロック 3403S型
キーはリバーシブルタイプです。
キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
材質
(本体)亜鉛合金/クロームめっき
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(六角ナット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(キー)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
用途制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など
タイプ90°回転1箇所抜け
質量(g)60
内容量1個
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(六角ナット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(キー)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。