ナックルロック NAL型

ナックルロック NAL型 LAMP(スガツネ)
(2件のレビュー)

自動販売機・パーキングメーター・ゲーム機・コインロッカーなど、多目的にご利用いただける板金用ロックです。
90°回転1ヶ所抜けは解錠時にキーが抜けず、つまみ兼用となります。
カムを裏返すと左右の回転方向を変更できます。

材質
(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
(キー)鋼/ニッケルめっき
(カム・六角ナット)黄銅(真鍮)/有色クロメート処理
仕様同番、右90°回転1箇所抜け 質量(g)55 適合板厚(mm)10以下 シリンダー径(Φmm)19(15.8幅カット) 内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37878933 NAL-D
2,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37878933
2020-05-20
用途:
電動シャッターのスイッチボックスの使用

シリンダー錠の予備キーを作れる鍵屋さんが少ないのでもっと予備キーを付属してほしい

対象商品:
37878933
2013-12-25
用途:
ロッカーの鍵として。

鍵の専門店で探したら、なんだかんだ余計な説明したあげく、一つ2800円といわれ、ネットで探したらこの価格良かったです。どろぼう見たいな店にはもう行きません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする