ナックルロックミニ NAL-S型
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。
ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)
同番は1種類のみです。
材質
(本体)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナット・カム取付ねじ)鋼/光沢クロメート処理
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(キーリング)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)25
内容量1個
(六角ナット・カム取付ねじ)鋼/光沢クロメート処理
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(キーリング)ステンレス鋼(SUS304)
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 施錠時、カムに外力がかからないようにしてください。シリンダーが破損し解錠できなくなるおそれがあります。キーの抜き差しは回転動作中に行わないでください。必ず所定の位置で行ってください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。