モニターアーム AMK型

モニターアーム AMK型 LAMP(スガツネ)

ガススプリングを使用しているため、アームの角度を任意の位置で保持できるモニターアームです。
取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプの2種類が選べます。

付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
材質アルミ合金、プラスチック シルバー 取付け方法デスククランプ/配線孔 耐荷重(kg)(最大モニター質量)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
モニターの角度調整は、ねじ(左記ボールジョイント写真内の青丸部)を緩めてから行ってください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細はお問い合わせください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37901035 AMK500-S 3800
40,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37901044 AMK501-S 4300
44,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする