モニターアーム AMM型 デスククランプタイプ取付部
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
種別デスククランプタイプ取付部
材質鋼
色ブラック
質量(g)1500
耐荷重(kg)-
取付け方法デスククランプ
アーム-
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール-
内容量1台
六角棒スパナ
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。モニターの角度調整は、ねじ(左記ボールジョイント写真内の青丸部)を緩めてから行ってください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。